text.skipToContent text.skipToNavigation

FATH Base Plástico Poliamida (nylon) Black 120MM


Referência
Diâmetro
Marca FATH
Material Plástico
Material técnico Poliamida (nylon)
Info
  • Com varões roscados M6 - M16 dimensão "F" é 32,5 mm, com varões roscados M20 - M30 dimensão "F" é 29,5 mm
  • Placa antiderrapante: Elastómero termoplástico, ≈70° Shore APreto
Embalado por 2
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 94 mm
Marca FATH
Material Plástico
Material técnico Poliamida (nylon)
Info
  • Com varões roscados M6 - M16 dimensão "F" é 32,5 mm, com varões roscados M20 - M30 dimensão "F" é 29,5 mm
  • Placa antiderrapante: Elastómero termoplástico, ≈70° Shore APreto

Dimensões

D 119
D (mm) 94
Max. load (die cast zinc, kg) 3500
Max. load (stainless steel, kg) 4000
Tamanho 120

Números do artigo

Referência 57747.000.120
UBB 203185049491
UNSPSC 31160000

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.