text.skipToContent text.skipToNavigation

FATH Talpă suport de picior Fontă Black powder coated 120MM


Cod Articol
Marcă FATH
Material Fontă
Tratament suprafaţă Black powder coated
Greutate pe bucată (g) 440
Info
  • Cu tije filetate M6 - M16 dimensiune "F" este 32.5 mm, cu tije filetate M20 - M30 dimensiunea "F" este 29.5 mm
  • Placă anti-alunecare: Elastomer termoplastic, ≈70° Shore A
Codul mărfurilor
Ambalat la 2
Exclusiv împachetare

Specificații

Marcă FATH
Material Fontă
Tratament suprafaţă Black powder coated
Greutate pe bucată (g) 440
Info
  • Cu tije filetate M6 - M16 dimensiune "F" este 32.5 mm, cu tije filetate M20 - M30 dimensiunea "F" este 29.5 mm
  • Placă anti-alunecare: Elastomer termoplastic, ≈70° Shore A
Codul mărfurilor

Dimensiuni

D 119
Max. load (die cast zinc, kg) 3500
Max. load (stainless steel, kg) 4000
Size 120MM

Numerele articolelor

Cod Articol 57748.000.120
EAN 8715493260610
UBB 203185049723
UNSPSC 31160000
Nr. articol producător 098D120ZSG

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.