Slant Back Tools
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
Chei de mână
Chei combinate
Chei combinate
6L161796
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
Cheie combinată cu clichet cu balamale Facom 16 mm cu acționare 15° crom satinat 180 mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Lungime (m)
Lățimea cheii la capătul deschis (mm)
Protecția suprafeței
Cromat
Greutate
152
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Cu manivelă
Da
Model cu scântei scăzute
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Lungime (m)
180
Lățimea cheii la capătul deschis (mm)
16
Protecția suprafeței
Cromat
Greutate
152
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Cu manivelă
Da
Model cu scântei scăzute
Nu
Cu bară tommy
Nu
Potrivită pentru bara Tommy
Da
Lățimea cheii la capătul deschis (inch)
5/8 inch
Lățimea cheii cu soclu/ inel/ clichet (mm)
16
Lățimea capului lățime capăt deschis (mm)
34.9
Lățimea capului lățimea capului soclu / inel / clichet (mm)
29.8
Model cu clichet
Da
Număr de vârfuri
12
Marcă
Facom
Codul mărfurilor
82041100
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
6L161796
EAN
3662424065217
UBB
500680409843
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
467BF.16