text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Dispozitive cu clichet 3/4


Article number 7O567909
Izolat Nu
Înălțime 58
Greutate 1600
Diametrul capului (mm) 70
Antimagnetic Da
Lungime (m) 320
Protecție de izolare 1000 V Nu
Packed per 1

Specifications

Izolat Nu
Înălțime 58
Greutate 1600
Diametrul capului (mm) 70
Antimagnetic Da
Lungime (m) 320
Protecție de izolare 1000 V Nu
Material Cupru beriliu
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Rezistent la explozie Da
Cu mâner Da
Model cu alimentare prin jgheab Nu
Articulație universală Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 19.05
Reversibil Da
Clanță de construcție Nu
Potrivit pentru biți Nu
Blocare a soclului Da
Mâner rotativ Nu
Mâner extensibil Nu
Cap articulat Nu
Cap rotativ Nu
Potrivit pentru prize de curent Da
Marcă Facom
Codul mărfurilor
Type Ratchet

Article numbers

Article number 7O567909
EAN 3148518693219
UBB 500638641646
UNSPSC 27111711
Manufacturer article nr  K.149SR
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.