text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 15.08 va fi Sarbatoare Nationala in RO. Astfel, comenzile plasate in data de 14.08 si 15.08 vor fi livrate in intervalul 19.08 - 20.08

Facom Dispozitive cu clichet 1/4'


Cod Articol 7Q892192
Izolat Nu
Înălțime 23
Greutate 110
Diametrul capului (mm) 22
Lungime (m) 121
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Înălțime 23
Greutate 110
Diametrul capului (mm) 22
Lungime (m) 121
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Rezistent la explozie Nu
Cu mâner Da
Model cu alimentare prin jgheab Nu
Articulație universală Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.35
Unghi de întoarcere (°) 5
Reversibil Da
Clanță de construcție Nu
Potrivit pentru biți Nu
Blocare a soclului Da
Mâner rotativ Nu
Mâner extensibil Nu
Lungimea capului (mm) 11
Cap articulat Nu
Cap rotativ Nu
Potrivit pentru prize de curent Da
Baston de lungime (mm) 110

Numerele articolelor

Cod Articol 7Q892192
EAN 3662424028021
UBB 500641373211
UNSPSC 27111711
Nr. articol producător RL.171SLS
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.