text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.01.2025 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 23.01.2025 se vor livra în data de 28.01.2025 iar cele inregistrate in 24.01.2025 se vor livra in 29.01.2025!

Facom Impact Torx Screwdriver Bit TX70 1/2" Hex 50mm


Article number 1U567842
Screwing system Torx
Total length (mm) 50
Size (TX) 70
Isolation protection 1000 V No
Suitable for operation with impact Yes
Connection size 1/2 inch
Ball locking No
Packed per 1

Specifications

Screwing system Torx
Total length (mm) 50
Size (TX) 70
Isolation protection 1000 V No
Suitable for operation with impact Yes
Connection size 1/2 inch
Ball locking No
With hole Yes
Connection size (mm) 127
Two-sided No
Type of cross head None
Brand Facom
Commodity code 82079099

Article numbers

Article number 1U567842
EAN 3148510340852
UBB 500639157279
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  NEX.70A
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.