text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Facom Șurubelniță cu filet 1.2 x 8mm 5/16” Hex 41mm


Cod Articol 4V257217
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Fantă pentru șurub
Lungime totală (mm) 41
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lățimea lamei (mm) 8
Grosimea lamei (mm) 1.2
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 8
Sistem de înșurubare Fantă pentru șurub
Lungime totală (mm) 41
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lățimea lamei (mm) 8
Grosimea lamei (mm) 1.2
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 5/16 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 7.94
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Nici unul
Marcă Facom
Codul mărfurilor

Numerele articolelor

Cod Articol 4V257217
EAN 3148510246581
UBB 500639092252
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător ES.208
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.