text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 07.05 vor fi livrate in 12.05 (GLS) sau intre 12-13.05 (Raben).
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
Biți impact
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Scule de mână
Șurubelnițe, biți & chei
Biți
Biți impact
4A869282
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
Șurubelniță cu filet Facom Impact 0.8 x 5.5mm 5/16” Hex 41mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
4A869282
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare
Fantă pentru șurub
Lungime totală (mm)
41
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Lățimea lamei (mm)
5.5
Grosimea lamei (mm)
0.8
Adecvat pentru funcționare cu impact
Da
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Bit de mărime (mm)
5.5
Sistem de înșurubare
Fantă pentru șurub
Lungime totală (mm)
41
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Lățimea lamei (mm)
5.5
Grosimea lamei (mm)
0.8
Adecvat pentru funcționare cu impact
Da
Dimensiunea conexiunii
5/16 inch
Blocare cu bilă
Nu
Cu gaură
Nu
Dimensiunea conexiunii (mm)
7.94
Cu două fețe
Nu
Tip de cap în cruce
Nici unul
Marcă
Facom
Codul mărfurilor
82078090
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4A869282
EAN
3148510239118
UBB
500639152221
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
ENS.205.5