text.skipToContent
text.skipToNavigation
In data de 15.08 va fi Sarbatoare Nationala in RO. Astfel, comenzile plasate in data de 14.08 si 15.08 vor fi livrate in intervalul 19.08 - 20.08
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
Burghie
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
Găurire
Burghie
U0025.033.001
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
Fabory Burghiu punct sudură # DIN 1897 HSSG 3,3 MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
U0025.033.001
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare
Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm)
18
Material de tăiere
Alte
Unghiul vârfului (°)
118
Forma tijei
Cilindric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Lungime totală (mm)
49
Diametrul burghiului (mm)
3.3
Sistem de fixare
Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm)
18
Material de tăiere
Alte
Unghiul vârfului (°)
118
Forma tijei
Cilindric
Direcția de tăiere
Dreapta
Burghiu spiralat
Da
Marcă
Fabory
Greutate pe bucată (g)
3.09
Codul mărfurilor
8207506000
Type
Stubby Drill Bit
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
U0025.033.001
EAN
8715494657198
UBB
407201052914
UNSPSC
23241639
Nr. articol producător
021500-AQ000330