Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Filetare
Tarozi de mașină
U0760.180.001
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
Fabory Tarod de mașină Short ISO 529 N/A HSS-G M 18
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
U0760.180.001
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
37
Lungime totală (mm)
112
Diametrul arborelui (mm)
14
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
37
Pasul filetat (mm)
2.5
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
37
Lungime totală (mm)
112
Diametrul arborelui (mm)
14
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
37
Pasul filetat (mm)
2.5
Dimensiunea filetului
18
Potrivit pentru găuri oarbe
Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
Alte
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
11.2
Filet stângaci
Nu
Marcă
Fabory
Greutate pe bucată (g)
34
Codul mărfurilor
Vedere
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
U0760.180.001
UBB
240203257599
UNSPSC
23241615