text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Tarod de mașină DIN 371 N/A HSS-E M 3


Cod Articol
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 11
Lungime totală (mm) 56
Diametrul arborelui (mm) 3.5
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 11
Pasul filetat (mm) 0.5
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 11
Lungime totală (mm) 56
Diametrul arborelui (mm) 3.5
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 11
Pasul filetat (mm) 0.5
Dimensiunea filetului 3
Potrivit pentru găuri oarbe Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 2.7
Filet stângaci Nu
Marcă Fabory
Greutate pe bucată (g) 3
Codul mărfurilor
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol U0851.030.001
EAN 8715494179140
UBB 240203245701
UNSPSC 23241615

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.