text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 17.11.2025 va fi Sarbatoare Nationala in CZ. Astfel, comenzile plasate in data de 17.11.2025 vor fi livrate in 20.11.2025

Fabory Tarod de mașină DIN ≈371 N/A HSS-E 3/16


Cod Articol U0714.047.001
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 10
Lungime totală (mm) 70
Diametrul arborelui (mm) 6
Tip de filet BSW
Lungime de tăiere (mm) 10
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 10
Lungime totală (mm) 70
Diametrul arborelui (mm) 6
Tip de filet BSW
Lungime de tăiere (mm) 10
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Filet pe inch 24
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 4.9
Filet stângaci Nu
Dimensiunea filetului (inch) Alte
Marcă Fabory
Greutate pe bucată (g) 450
Codul mărfurilor
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol U0714.047.001
UBB 240203290418
UNSPSC 23241615
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.