text.skipToContent
text.skipToNavigation
In data de 17.11.2025 va fi Sarbatoare Nationala in CZ. Astfel, comenzile plasate in data de 17.11.2025 vor fi livrate in 20.11.2025
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
Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
U0714.031.001
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
Fabory Tarod de mașină DIN ≈371 N/A HSS-E 1/8
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
U0714.031.001
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
7
Lungime totală (mm)
56
Diametrul arborelui (mm)
3.5
Tip de filet
BSW
Lungime de tăiere (mm)
7
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
7
Lungime totală (mm)
56
Diametrul arborelui (mm)
3.5
Tip de filet
BSW
Lungime de tăiere (mm)
7
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Material de tăiere
HSS-E
Filet pe inch
40
Pătrat cheie (mm)
2.7
Dimensiunea filetului (inch)
1/8 inch
Marcă
Fabory
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
U0714.031.001
UBB
240203290251
UNSPSC
23241615