text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Fabory Tarod de mână 3 Finisher DIN 352 HSS-G M 3,5


Cod Articol
Design Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm) 12
Lungime totală (mm) 45
Diametrul arborelui (mm) 4
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 12
Pasul filetat (mm) 0.6
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm) 12
Lungime totală (mm) 45
Diametrul arborelui (mm) 4
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 12
Pasul filetat (mm) 0.6
Dimensiunea filetului 3.5
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere Alte
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 3
Filet stângaci Nu
Marcă Fabory
Greutate pe bucată (g) 1
Codul mărfurilor
Type Hand Tap

Numerele articolelor

Cod Articol U0603.035.001
UBB 240203319977
UNSPSC 23241615

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.