text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Tarod de mașină DIN ≈376 N/A HSS-E 1-14G


Artikelnummer U0727.256.001
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 28
Lungime totală (mm) 150
Diametrul arborelui (mm) 20
Tip de filet UNF
Lungime de tăiere (mm) 28
Potrivit pentru găuri oarbe Nu
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 28
Lungime totală (mm) 150
Diametrul arborelui (mm) 20
Tip de filet UNF
Lungime de tăiere (mm) 28
Potrivit pentru găuri oarbe Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Filet pe inch 14
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 16
Filet stângaci Nu
Dimensiunea filetului (inch) 1 inch
Marcă Fabory
Greutate pe bucată (g) 7.11
Codul mărfurilor 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummern

Artikelnummer U0727.256.001
UBB 240203290178
UNSPSC 23241615
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.