text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Fabory Burghiu punct sudură Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 8,0X390MM


Cod Articol U0020.080.390
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 265
Potrivit pentru oțel Da
Material de tăiere Alte
Unghiul vârfului (°) 118
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 390
Diametrul burghiului (mm) 8
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 265
Potrivit pentru oțel Da
Material de tăiere Alte
Unghiul vârfului (°) 118
Forma tijei Cilindric
Direcția de tăiere Dreapta
Burghiu spiralat Da
Marcă Fabory
Greutate pe bucată (g) 104.67
Codul mărfurilor
Type Extra Long Twist Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol U0020.080.390
EAN 8715494656658
UBB 240201341692
UNSPSC 23241639
Nr. articol producător 021500-AS080390
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.