Alezoare de mașină
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
Debavuratoare manuale
Alezoare de mașină
F0303.280.001
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
Fabory Alezor de mașină 221431 HSS Without treatment 28,0 MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Descriere
Ø D 28 mm L 277 mm l 71 mm Weight 0,880 kg Even Teeth 10 Points Material efficient high-speed steel HSS.Teeth in left-hand spiral 7° with uniform spacing. Usage Machine reaming of holes in ferrous and non-ferrous metals, their alloys and plastics. Manufacturing Mode F - milled Surface Treatment without treatment MORSE 3 Tolerance H7
Numerele articolelor
Cod Articol
F0303.280.001
EAN
8716563278825
UBB
240207032451
UNSPSC
27112835