text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Fabory Tarod de mașină DIN 357 N/A HSS-E M 4


Cod Articol U0930.040.001
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 25
Lungime totală (mm) 90
Diametrul arborelui (mm) 2.8
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 25
Pasul filetat (mm) 0.7
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 25
Lungime totală (mm) 90
Diametrul arborelui (mm) 2.8
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 25
Pasul filetat (mm) 0.7
Dimensiunea filetului 4
Potrivit pentru găuri oarbe Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 2.1
Filet stângaci Nu
Marcă Fabory
Greutate pe bucată (g) 3
Codul mărfurilor
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol U0930.040.001
UBB 240203250313
UNSPSC 23241615
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.