text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Tarod de mașină Short DIN 352 N/A HSS-E M 16


Cod Articol U0700.160.001
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 32
Lungime totală (mm) 80
Diametrul arborelui (mm) 12
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 32
Pasul filetat (mm) 2
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 32
Lungime totală (mm) 80
Diametrul arborelui (mm) 12
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 32
Pasul filetat (mm) 2
Dimensiunea filetului 16
Potrivit pentru găuri oarbe Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 9
Filet stângaci Nu
Marcă Fabory
Greutate pe bucată (g) 70
Codul mărfurilor
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol U0700.160.001
EAN 8715494188715
UBB 240202485894
UNSPSC 23241615
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.