text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 15.08 va fi Sarbatoare Nationala in RO. Astfel, comenzile plasate in data de 14.08 si 15.08 vor fi livrate in intervalul 19.08 - 20.08

Fabory Tarod de mașină DIN ≈376 N/A HSS-E 1 Inch


Cod Articol U0715.254.001
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 30
Lungime totală (mm) 160
Diametrul arborelui (mm) 20
Tip de filet BSW
Lungime de tăiere (mm) 30
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 30
Lungime totală (mm) 160
Diametrul arborelui (mm) 20
Tip de filet BSW
Lungime de tăiere (mm) 30
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Filet pe inch 8
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 16
Filet stângaci Nu
Dimensiunea filetului (inch) 1 inch
Marcă Fabory
Greutate pe bucată (g) 2100
Codul mărfurilor 8207401000
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol U0715.254.001
UBB 240203291408
UNSPSC 23241615
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.