Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
U0736.031.001
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
Fabory Tarod de mașină DIN 5156 N/A HSS-E 1/8
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
U0736.031.001
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
20
Lungime totală (mm)
90
Diametrul arborelui (mm)
7
Tip de filet
Alte
Lungime de tăiere (mm)
20
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
20
Lungime totală (mm)
90
Diametrul arborelui (mm)
7
Tip de filet
Alte
Lungime de tăiere (mm)
20
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS-E
Filet pe inch
28
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
5.5
Filet stângaci
Nu
Dimensiunea filetului (inch)
1/8 inch
Marcă
Fabory
Greutate pe bucată (g)
30
Codul mărfurilor
Vedere
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
U0736.031.001
UBB
240203236486
UNSPSC
23241615