text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 01.12.2025 este Sarbatoare Nationala in Romania. Astfel, comenzile din 27.11 vor fi livrate in 02.12, iar comenzile din 28.11 vor pleca impreuna cu cele din 01.12 si se vor livra in 03.12 .

Fabory Jobber burghiu cilindric DIN 1869 HSSG Blanc 2,5 x 140mm


Cod Articol 7E527708
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 95
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru lemn Da
Material de tăiere Alte
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 140
Diametrul burghiului (mm) 2.5
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 95
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru lemn Da
Material de tăiere Alte
Unghiul vârfului (°) 130
Forma tijei Cilindric
Direcția de tăiere Dreapta
Burghiu spiralat Da
Marcă Fabory
Codul mărfurilor
Type Twist Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol 7E527708
EAN 8715494546041
UBB 500512508556
UNSPSC 23241639
Nr. articol producător 021500-AX025140
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.