text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Flanșă uneltă alezare Short DIN 172 A 8,5 MM


Cod Articol
D (mm)
Tip de accesorii/componente Alte
Accesorii Da
Piese Nu
Marcă Fabory
d1 8.50
d2 15
Ambalat la 1

Specificații

D (mm) 8.50
Tip de accesorii/componente Alte
Accesorii Da
Piese Nu
Marcă Fabory
d1 8.50
d2 15
d3 18
h1 3
h2 12
Greutate pe bucată (g) 12.5
Codul mărfurilor
Type Short Bush with Collar

Standarde

DIN 172A

Numerele articolelor

Cod Articol F3685.085.001
EAN 8716563438090
UBB 240201418425
UNSPSC 27110000

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.