Bucșă de găurit
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
F3685
F3685.075.001
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
Fabory Flanșă uneltă alezare Short DIN 172 A 7,5 MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
D (mm)
Tip de accesorii/componente
Alte
Accesorii
Da
Piese
Nu
Marcă
Fabory
d1
7.50
d2
12
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
D (mm)
7.50
Tip de accesorii/componente
Alte
Accesorii
Da
Piese
Nu
Marcă
Fabory
d1
7.50
d2
12
d3
15
h1
3
h2
10
Greutate pe bucată (g)
10.5
Codul mărfurilor
Vedere
Type
Short Bush with Collar
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
172A
Numerele articolelor
Cod Articol
F3685.075.001
EAN
8716563437994
UBB
240201417765
UNSPSC
27110000