text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Fabory Flanșă uneltă alezare Short DIN 172 A 6,5 MM


Cod Articol
D (mm)
Tip de accesorii/componente Alte
Accesorii Da
Piese Nu
Marcă Fabory
d1 6.50
d2 12
Ambalat la 1

Specificații

D (mm) 6.50
Tip de accesorii/componente Alte
Accesorii Da
Piese Nu
Marcă Fabory
d1 6.50
d2 12
d3 15
h1 3
h2 10
Greutate pe bucată (g) 8.2
Codul mărfurilor
Type Short Bush with Collar

Standarde

DIN 172A

Numerele articolelor

Cod Articol F3685.065.001
EAN 8716563437895
UBB 240201417351
UNSPSC 27110000

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.