Boorbussen voor mallen
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
F3685
F3685.045.001
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
Fabory Flanșă uneltă alezare Short DIN 172 A 4,5 MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
D (mm)
Tip de accesorii/componente
Alte
Accesorii
Da
Piese
Nu
Marcă
Fabory
d1
4.50
d2
8
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
D (mm)
4.50
Tip de accesorii/componente
Alte
Accesorii
Da
Piese
Nu
Marcă
Fabory
d1
4.50
d2
8
d3
11
h1
2.5
h2
8
Greutate pe bucată (g)
3
Codul mărfurilor
Vedere
Type
Short Bush with Collar
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
172A
Numerele articolelor
Cod Articol
F3685.045.001
EAN
8716563437697
UBB
240201416288
UNSPSC
27110000