text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Flanșă uneltă alezare Short DIN 172 A 4,4 MM


Cod Articol
D (mm)
Tip de accesorii/componente Alte
Accesorii Da
Piese Nu
Marcă Fabory
d1 4.40
d2 8
Ambalat la 1

Specificații

D (mm) 4.40
Tip de accesorii/componente Alte
Accesorii Da
Piese Nu
Marcă Fabory
d1 4.40
d2 8
d3 11
h1 2.5
h2 8
Greutate pe bucată (g) 3
Codul mărfurilor
Type Short Bush with Collar

Standarde

DIN 172A

Numerele articolelor

Cod Articol F3685.044.001
EAN 8716563437680
UBB 240201667997
UNSPSC 27110000

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.