text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Flanșă uneltă alezare Short DIN 172 A 28,0 MM


Cod Articol
D (mm)
Tip de accesorii/componente Alte
Accesorii Da
Piese Nu
Marcă Fabory
d1 28
d2 42
Ambalat la 1

Specificații

D (mm) 28
Tip de accesorii/componente Alte
Accesorii Da
Piese Nu
Marcă Fabory
d1 28
d2 42
d3 46
h1 5
h2 25
Greutate pe bucată (g) 105
Codul mărfurilor
Type Short Bush with Collar

Standarde

DIN 172A

Numerele articolelor

Cod Articol F3685.280.001
EAN 8716563439219
UBB 240201678549
UNSPSC 27110000

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.