text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Flanșă uneltă alezare Short DIN 172 A 2,1 MM

Položka č.
D (mm)
Tip de accesorii/componente Alte
Accesorii Da
Piese Nu
Marcă Fabory
d1 2.10
d2 5

Technické údaje

D (mm) 2.10
Tip de accesorii/componente Alte
Accesorii Da
Piese Nu
Marcă Fabory
d1 2.10
d2 5
d3 8
h1 2
h2 6
Greutate pe bucată (g) 1.177
Type Short Bush with Collar

Normy

DIN 172A

Čísla materiálu

Položka č. F3685.021.001
EAN 8716563437451
UBB 240201666908
UNSPSC 27110000

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.