text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Flanșă uneltă alezare Medium DIN 172 A 5,0 MM


Cod Articol
D (mm)
Tip de accesorii/componente Alte
Accesorii Da
Piese Nu
Marcă Fabory
d1 5
d2 8
Ambalat la 1

Specificații

D (mm) 5
Tip de accesorii/componente Alte
Accesorii Da
Piese Nu
Marcă Fabory
d1 5
d2 8
d3 11
h1 2.5
h2 12
Greutate pe bucată (g) 5.6
Codul mărfurilor
Type Medium Bush with Collar

Standarde

DIN 172A

Numerele articolelor

Cod Articol F3686.050.001
EAN 8716563439936
UBB 240201685635
UNSPSC 27110000

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.