Jacco Maris Design
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
F3686
F3686.025.001
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
Fabory Flanșă uneltă alezare Medium DIN 172 A 2,5 MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
D (mm)
Tip de accesorii/componente
Alte
Accesorii
Da
Piese
Nu
Marcă
Fabory
d1
2.50
d2
5
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
D (mm)
2.50
Tip de accesorii/componente
Alte
Accesorii
Da
Piese
Nu
Marcă
Fabory
d1
2.50
d2
5
d3
8
h1
2
h2
9
Greutate pe bucată (g)
1.2
Codul mărfurilor
Vedere
Type
Medium Bush with Collar
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
172A
Numerele articolelor
Cod Articol
F3686.025.001
EAN
8716563439684
UBB
240201683168
UNSPSC
27110000