text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 01.12.2025 este Sarbatoare Nationala in Romania. Astfel, comenzile din 27.11 vor fi livrate in 02.12, iar comenzile din 28.11 vor pleca impreuna cu cele din 01.12 si se vor livra in 03.12 .

Fabory Burghiu punct sudură Cylindrical DIN 338 HSSG TiN 9,5 MM


Cod Articol U0003.095.001
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 81
Potrivit pentru oțel Da
Material de tăiere Alte
Unghiul vârfului (°) 118
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Lungime totală (mm) 125
Diametrul burghiului (mm) 9.5
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 81
Potrivit pentru oțel Da
Material de tăiere Alte
Unghiul vârfului (°) 118
Forma tijei Cilindric
Direcția de tăiere Dreapta
Burghiu spiralat Da
Marcă Fabory

Numerele articolelor

Cod Articol U0003.095.001
EAN 8715494654777
UBB 240201447705
UNSPSC 23241639
Nr. articol producător 021500-AT000950
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.