text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Fabory Burghiu punct sudură Cylindrical DIN 338 HSSG Blanc 6,0 MM


Cod Articol
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 57
Potrivit pentru oțel Da
Material de tăiere Alte
Unghiul vârfului (°) 118
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Lungime totală (mm) 93
Diametrul burghiului (mm) 6
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 57
Potrivit pentru oțel Da
Material de tăiere Alte
Unghiul vârfului (°) 118
Forma tijei Cilindric
Direcția de tăiere Dreapta
Burghiu spiralat Da
Marcă Fabory
Greutate pe bucată (g) 14.625
Codul mărfurilor
Type Twist Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol U0001.060.001
EAN 8715494651905
UBB 240201384676
UNSPSC 23241639
Nr. articol producător 021500-AL000600

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.