Burghie
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
Găurire
Burghie
U0002
U0002.020.001
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
Fabory Burghiu punct sudură Cylindrical DIN 338 HSS Co 5 Golden brown 2,0 MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare
Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm)
24
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Potrivit pentru oțel
Da
Unghiul vârfului (°)
135
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Lungime totală (mm)
49
Diametrul burghiului (mm)
2
Sistem de fixare
Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm)
24
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Potrivit pentru oțel
Da
Unghiul vârfului (°)
135
Forma tijei
Cilindric
Direcția de tăiere
Dreapta
Burghiu spiralat
Da
Marcă
Fabory
Greutate pe bucată (g)
1.05
Codul mărfurilor
Vedere
Type
Twist Drill Bit
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
U0002.020.001
EAN
8715494652988
UBB
240201342922
UNSPSC
23241639
Nr. articol producător
021500-AK000200