Tools
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
Găurire
Burghie
U0006
U0006.195.001
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
Fabory Burghiu punct sudură Coadă redusă DIN 338 RN HSS Black 19,5 MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare
Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm)
140
Potrivit pentru oțel
Da
Material de tăiere
HSS
Unghiul vârfului (°)
118
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Lungime totală (mm)
205
Diametrul burghiului (mm)
19.5
Sistem de fixare
Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm)
140
Potrivit pentru oțel
Da
Material de tăiere
HSS
Unghiul vârfului (°)
118
Forma tijei
Cilindric
Direcția de tăiere
Dreapta
Burghiu spiralat
Da
Marcă
Fabory
Greutate pe bucată (g)
231
Codul mărfurilor
Vedere
Type
Twist Drill Bit
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
U0006.195.001
EAN
8715494655385
UBB
240201020593
UNSPSC
23241639
Nr. articol producător
021500-AD101950