text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Burghiu punct sudură # DIN 338 HSS 20,0 MM


Artikelnummer U0000.200.001
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 140
Material de tăiere HSS
Unghiul vârfului (°) 118
Forma tijei Cilindric
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Lungime totală (mm) 205
Diametrul burghiului (mm) 20
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 140
Material de tăiere HSS
Unghiul vârfului (°) 118
Forma tijei Cilindric
Direcția de tăiere Dreapta
Burghiu spiralat Da
Marcă Fabory (labor)
Greutate pe bucată (g) 320
Codul mărfurilor 8207506000
Type Twist Drill Bit

Artikelnummern

Artikelnummer U0000.200.001
EAN 8715494651165
UBB 240201368000
UNSPSC 23241639
Hersteller Artikel Nr 021500-AA002000
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.