text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 01.12.2025 este Sarbatoare Nationala in Romania. Astfel, comenzile din 27.11 vor fi livrate in 02.12, iar comenzile din 28.11 vor pleca impreuna cu cele din 01.12 si se vor livra in 03.12 .

Fabory Burghiu punct sudură # DIN 1897 HSSG 3,5 MM


Cod Articol U0025.035.001
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 20
Material de tăiere Alte
Unghiul vârfului (°) 118
Forma tijei Cilindric
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Lungime totală (mm) 52
Diametrul burghiului (mm) 3.5
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 20
Material de tăiere Alte
Unghiul vârfului (°) 118
Forma tijei Cilindric
Direcția de tăiere Dreapta
Burghiu spiralat Da
Marcă Fabory
Greutate pe bucată (g) 3.7
Codul mărfurilor
Type Stubby Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol U0025.035.001
EAN 8715494657211
UBB 407201053177
UNSPSC 23241639
Nr. articol producător 021500-AQ000350
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.