Synspec B.V.
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Prelucrare
Găurire
Burghie
F0129
F0129.475.001
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
Fabory Burghiu cilindric coadă conică MK4 DIN 345 RN HSS Black 47,5 MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare
Axă conică conectată
Lungime de tăiere (mm)
220
Potrivit pentru oțel
Da
Material de tăiere
HSS
Unghiul vârfului (°)
118
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Lungime totală (mm)
364
Diametrul burghiului (mm)
47.5
Sistem de fixare
Axă conică conectată
Lungime de tăiere (mm)
220
Potrivit pentru oțel
Da
Material de tăiere
HSS
Unghiul vârfului (°)
118
Forma tijei
Morse taper
Direcția de tăiere
Dreapta
Burghiu spiralat
Da
Marcă
Fabory
Greutate pe bucată (g)
2080
Codul mărfurilor
Vedere
Type
Twist Drill Bit
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
F0129.475.001
EAN
8715494649247
UBB
240175059346
UNSPSC
23241639
Nr. articol producător
021500-AN004750