text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Fabory Burghiu punct sudură RN-fine HSS Blanc 19,0-10,5MM


Subland twist drills with straight shank for drilling clearance holes – accuracy class “fi ne” – according to ISO 273, with the simultaneous countersinking for the screw head (90˚) to shape A accuracy class “fi ne” (f). The cutting speed is governed by the larger diameter but the feed must suit the smaller.

Ambalat la 1

Descriere

Subland twist drills with straight shank for drilling clearance holes – accuracy class “fi ne” – according to ISO 273, with the simultaneous countersinking for the screw head (90˚) to shape A accuracy class “fi ne” (f). The cutting speed is governed by the larger diameter but the feed must suit the smaller.

Numerele articolelor

Cod Articol F0155.190.105
UBB 940201262679
UNSPSC 23241639
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.