Accesorii
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
Alte accesorii
G0460.000.562
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
Extensie Stahlwille 559 3/4 inch lungime 95 mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Protecția suprafeței
Cromat
Lungime (m)
95
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
3/4 inch
Dimensiunea conexiunii (mm)
19.05
Tijă pătrată
20 mm (3/4 inch)
Testat în conformitate cu ISO 3316
Da
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Protecția suprafeței
Cromat
Lungime (m)
95
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
3/4 inch
Dimensiunea conexiunii (mm)
19.05
Tijă pătrată
20 mm (3/4 inch)
Testat în conformitate cu ISO 3316
Da
Testat VDE
Nu
Marcă
Stahlwille
Greutate pe bucată (g)
372
Codul mărfurilor
Vedere
Type
Socket Extension
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
G0460.000.562
EAN
4018754013364
UBB
203122384944
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
15010003