Accesorii
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
Ferăstraie
Lame de fierăstraie pendular & vulpe
G0460.000.508
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
Extensie Stahlwille 509 1/2 inch lungime 250 mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Protecția suprafeței
Cromat
Lungime (m)
255
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/2 inch
Dimensiunea conexiunii (mm)
12.7
Tijă pătrată
12.5 mm (1/2 inch)
Testat în conformitate cu ISO 3316
Da
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Variante de produs
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Protecția suprafeței
Cromat
Lungime (m)
255
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/2 inch
Dimensiunea conexiunii (mm)
12.7
Tijă pătrată
12.5 mm (1/2 inch)
Testat în conformitate cu ISO 3316
Da
Testat VDE
Nu
Marcă
Stahlwille
Greutate pe bucată (g)
337
Codul mărfurilor
Vedere
Type
Socket Extension
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
G0460.000.508
EAN
4018754012992
UBB
203122117807
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
13010003
Descărcați ca PDF
Imprimare
Pentru acest produs nu există documente disponibile pentru descărcare
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați