Accesorii
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
Chei de mână
Chei combinate
Chei combinate cu inel clichet interior
G0460.427.002
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
Extensie Stahlwille 427 3/8 inch lungime 125 mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Protecția suprafeței
Cromat
Lungime (m)
125
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
3/8 inch
Dimensiunea conexiunii (mm)
9.525
Tijă pătrată
10 mm (3/8 inchi)
Testat în conformitate cu ISO 3316
Da
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Variante de produs
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Protecția suprafeței
Cromat
Lungime (m)
125
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
3/8 inch
Dimensiunea conexiunii (mm)
9.525
Tijă pătrată
10 mm (3/8 inchi)
Testat în conformitate cu ISO 3316
Da
Testat VDE
Nu
Marcă
Stahlwille
Greutate pe bucată (g)
107
Codul mărfurilor
Vedere
Type
Socket Extension
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
G0460.427.002
EAN
4018754012619
UBB
203122699861
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
12010006
Descărcați ca PDF
Imprimare
Pentru acest produs nu există documente disponibile pentru descărcare
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați