text.skipToContent text.skipToNavigation

Ewo Threaded nozzle brass external thread G 3/8 inch LW 9


Cod Articol 6O687516
Lățimea cheii (mm) 17
Material Alamă
Unghi de curbură (°) 45
Standard Nici unul
Cu guler de siguranță Da
Diametrul racordului pentru furtun (mm) 9
Conexiune filetată Filet exterior cilindric BSPP-G (ISO 228-1)
Ambalat la 1

Specificații

Lățimea cheii (mm) 17
Material Alamă
Unghi de curbură (°) 45
Standard Nici unul
Cu guler de siguranță Da
Diametrul racordului pentru furtun (mm) 9
Conexiune filetată Filet exterior cilindric BSPP-G (ISO 228-1)
Dimensiunea conexiunii filetate (inch) 3/8 inch
Dimensiunea racordului filetat (mm) 16.66
Diametrul nominal al furtunului 3/8 inch (10)
Manșon Nici unul
Prinderea racordului de furtun, netedă Nu
Standard DIN Nici unul
Marcă Ewo
Codul mărfurilor

Numerele articolelor

Cod Articol 6O687516
EAN 4030875000559
UBB 500582863089
UNSPSC 31162401
Nr. articol producător 113-34A
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.