text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 17.11.2025 va fi Sarbatoare Nationala in CZ. Astfel, comenzile plasate in data de 17.11.2025 vor fi livrate in 20.11.2025

Ewo Threaded nozzle brass external thread G 1/4 inch LW 6


Cod Articol 1D526255
Lățimea cheii (mm) 17
Material Alamă
Unghi de curbură (°) 45
Standard Nici unul
Cu guler de siguranță Da
Diametrul racordului pentru furtun (mm) 6
Conexiune filetată Filet exterior cilindric BSPP-G (ISO 228-1)
Ambalat la 1

Specificații

Lățimea cheii (mm) 17
Material Alamă
Unghi de curbură (°) 45
Standard Nici unul
Cu guler de siguranță Da
Diametrul racordului pentru furtun (mm) 6
Conexiune filetată Filet exterior cilindric BSPP-G (ISO 228-1)
Dimensiunea conexiunii filetate (inch) 1/4 inch
Dimensiunea racordului filetat (mm) 13.16
Diametrul nominal al furtunului 1/4 inch (8)
Manșon Nici unul
Prinderea racordului de furtun, netedă Nu
Standard DIN Nici unul
Marcă Ewo
Codul mărfurilor

Numerele articolelor

Cod Articol 1D526255
EAN 4030875000528
UBB 500573998472
UNSPSC 31162401
Nr. articol producător 113-31A
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.