Cuplaje pneumatice
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
Accesorii & Consumabile
Cuplaje pneumatice
6N679912
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
Ewo Threaded nozzle brass external thread G 1/4 inch LW 13
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
6N679912
Lățimea cheii (mm)
17
Material
Alamă
Unghi de curbură (°)
45
Standard
Nici unul
Cu guler de siguranță
Da
Diametrul racordului pentru furtun (mm)
13
Conexiune filetată
Filet exterior cilindric BSPP-G (ISO 228-1)
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Lățimea cheii (mm)
17
Material
Alamă
Unghi de curbură (°)
45
Standard
Nici unul
Cu guler de siguranță
Da
Diametrul racordului pentru furtun (mm)
13
Conexiune filetată
Filet exterior cilindric BSPP-G (ISO 228-1)
Dimensiunea conexiunii filetate (inch)
1/4 inch
Dimensiunea racordului filetat (mm)
13.16
Diametrul nominal al furtunului
1/4 inch (8)
Manșon
Nici unul
Prinderea racordului de furtun, netedă
Nu
Standard DIN
Nici unul
Marcă
Ewo
Codul mărfurilor
Vedere
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
6N679912
EAN
4030875011173
UBB
500582847744
UNSPSC
31162401
Nr. articol producător
113-71