text.skipToContent text.skipToNavigation

Ewo Threaded nozzle brass external thread G 1/2 inch LW 9


Cod Articol 0X090497
Lățimea cheii (mm) 24
Material Alamă
Unghi de curbură (°) 45
Standard Nici unul
Cu guler de siguranță Da
Diametrul racordului pentru furtun (mm) 9
Conexiune filetată Filet exterior cilindric BSPP-G (ISO 228-1)
Ambalat la 1

Specificații

Lățimea cheii (mm) 24
Material Alamă
Unghi de curbură (°) 45
Standard Nici unul
Cu guler de siguranță Da
Diametrul racordului pentru furtun (mm) 9
Conexiune filetată Filet exterior cilindric BSPP-G (ISO 228-1)
Dimensiunea conexiunii filetate (inch) 1/2 inch
Dimensiunea racordului filetat (mm) 20.95
Diametrul nominal al furtunului 1/2 inch (15)
Manșon Nici unul
Prinderea racordului de furtun, netedă Nu
Standard DIN Nici unul
Marcă Ewo
Codul mărfurilor

Numerele articolelor

Cod Articol 0X090497
EAN 4030875005370
UBB 500573906897
UNSPSC 31162401
Nr. articol producător 113-66
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.