text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 01.12.2025 este Sarbatoare Nationala in Romania. Astfel, comenzile din 27.11 vor fi livrate in 02.12, iar comenzile din 28.11 vor pleca impreuna cu cele din 01.12 si se vor livra in 03.12 .

Ewo Threaded nozzle brass external thread G 1/2 inch LW 13


Cod Articol 1G513588
Lățimea cheii (mm) 24
Material Alamă
Unghi de curbură (°) 45
Standard Nici unul
Cu guler de siguranță Da
Diametrul racordului pentru furtun (mm) 13
Conexiune filetată Filet exterior cilindric BSPP-G (ISO 228-1)
Ambalat la 1

Specificații

Lățimea cheii (mm) 24
Material Alamă
Unghi de curbură (°) 45
Standard Nici unul
Cu guler de siguranță Da
Diametrul racordului pentru furtun (mm) 13
Conexiune filetată Filet exterior cilindric BSPP-G (ISO 228-1)
Dimensiunea conexiunii filetate (inch) 1/2 inch
Dimensiunea racordului filetat (mm) 20.95
Diametrul nominal al furtunului 1/2 inch (15)
Manșon Nici unul
Prinderea racordului de furtun, netedă Nu
Standard DIN Nici unul
Marcă Ewo
Codul mărfurilor

Numerele articolelor

Cod Articol 1G513588
EAN 4030875005790
UBB 500581070413
UNSPSC 31162401
Nr. articol producător 113-44
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.