text.skipToContent
text.skipToNavigation
In data de 17.11.2025 va fi Sarbatoare Nationala in CZ. Astfel, comenzile plasate in data de 17.11.2025 vor fi livrate in 20.11.2025
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
03 - Air pressure Tools
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
Accesorii & Consumabile
Cuplaje pneumatice
0Q667438
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
Ewo Spiral hose set internal dm 6.5 mm external dm 10 mm length 3.5 m safety couplin
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
0Q667438
Culoare
Albastru
Grosimea peretelui (mm)
1.75
Transparent
Nu
Cu racorduri
Da
Material furtun
Poliuretan (PUR)
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
16.8
Diametru nominal
Alte
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Culoare
Albastru
Grosimea peretelui (mm)
1.75
Transparent
Nu
Cu racorduri
Da
Material furtun
Poliuretan (PUR)
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
16.8
Diametru nominal
Alte
Lungime maximă de lucru (m)
3.5
Marcă
Ewo
Codul mărfurilor
Vedere
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0Q667438
EAN
4030875158915
UBB
500573827028
UNSPSC
40142002
Nr. articol producător
E40924