Furtunuri & tamburi
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
Accesorii & Consumabile
Cuplaje pneumatice
5P735297
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
Ewo Spiral hose set internal dm 10 mm external dm 12 mm length 7.5 m coupling DN 7.2
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
5P735297
Culoare
Albastru
Grosimea peretelui (mm)
1
Transparent
Nu
Cu racorduri
Da
Material furtun
Polyamide (PA)
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
16.8
Diametru nominal
Alte
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Culoare
Albastru
Grosimea peretelui (mm)
1
Transparent
Nu
Cu racorduri
Da
Material furtun
Polyamide (PA)
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
16.8
Diametru nominal
Alte
Lungime maximă de lucru (m)
7.5
Marcă
Ewo
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5P735297
EAN
4030875159097
UBB
500582550488
UNSPSC
40142002
Nr. articol producător
E40980