text.skipToContent
text.skipToNavigation
In data de 17.11.2025 va fi Sarbatoare Nationala in CZ. Astfel, comenzile plasate in data de 17.11.2025 vor fi livrate in 20.11.2025
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
Cuplaje pneumatice
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
Accesorii & Consumabile
Cuplaje pneumatice
5T865341
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
Ewo Safety coupling DN 7.4, internal thread galvanised steel thread G 3/8 15.39 mm E
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
5T865341
Formă
Cuplaj drept
Material
Alte
Material de etanșare
NBR (cauciuc nitrilic)
Diametrul racordului pentru furtun (mm)
7.4
Conexiune filetată
Filet interior cilindric BSPP-G (ISO 228-1)
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
16
Cu supapă cu închidere automată
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Formă
Cuplaj drept
Material
Alte
Material de etanșare
NBR (cauciuc nitrilic)
Diametrul racordului pentru furtun (mm)
7.4
Conexiune filetată
Filet interior cilindric BSPP-G (ISO 228-1)
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
16
Cu supapă cu închidere automată
Nu
Dimensiunea conexiunii filetate (inch)
3/8 inch
Marcă
Ewo
Codul mărfurilor
Vedere
Model
OK
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5T865341
EAN
4030875149487
UBB
500582571849
UNSPSC
26111902
Nr. articol producător
411.422